Ordinateur portable d'atelier Getac S410 pour le diagnostic W.EASY
Ordinateur de diagnostic CV Getac S410
Art. N° WW05240024
EAN 4099618310683
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dispositif d'entrée adapté au logiciel de diagnostic W.EASY
- Immédiatement prêt à l'emploi, grâce au logiciel de diagnostic W.EASY préinstallé (selon la licence W.EASY achetée en supplément)
- Assistance technique fournie par WABCOWÜRTH
Getac S410 - convivial, robuste, sécurisé et prêt pour une utilisation à long terme
- Windows 11 Professional pour une utilisation à long terme
- Le clavier et le pavé tactile résistent aux éclaboussures et à la poussière (IP53)
- Résistance aux chocs et aux vibrations pour une utilisation à bord d'un véhicule
- Résistance aux impacts jusqu'à 90 cm de hauteur
- Prêt à l'emploi à des températures ambiantes de -29 à +63 °C
- Testé selon la norme MIL-STD-810H
- Extension en option avec batterie rechargeable supplémentaire ou disque dur SSD
- Deux boutons physiques pour le démarrage rapide du logiciel W.EASY ou pour les paramètres de l'appareil
- Remplacement pratique et rapide du disque dur
- Portable grâce à la poignée de transport
Données techniques
- Processeur Intel® Core™ i5-1135G7
- 8 Go de RAM DDR4
- SSD de 512 Go
- LCD Full HD 14 pouces (1920 x 1080)
- 1 USB 2.0
- 2 USB 3.2
- 1 Thunderbolt 4
- 1 HDMI
- 1 LAN
- Bluetooth v5.2
- Batterie rechargeable lithium ion de rechange (10,8 V, 6 900 mAh)
- Garantie de 3 ans/garantie de 6 mois sur la batterie
Contenu de la livraison
- Dispositif d'entrée
- 1 alimentation
- 1 prise secteur
- Manuel
Fiches de données de sécurité(X)
Dispositif d'entrée robuste pour une utilisation dans les environnements d'atelier difficiles
Langue | Allemand |
Clavier | DE |
Longueur x largeur x hauteur | 350 x 293 x 38,5 mm |
Couleur | Anthracite, Noir |
Poids du produit (par pièce) | 2,380 kg |
Taille de l'écran | 356 mm |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |