Optischer Frostschutz-, Batterie- u. AD Blue-Prüfer
Optischer Frostschutz-,Batterie- u. AD Blue-Prüfer
PRUEF-FRSHTZ/BATT/ADBLUE-OPTISCH
Art.-Nr. 0704510
EAN 4050642800663
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Überprüfung der Anzeigegenauigkeit mit destilliertem Wasser
Automatischer Temperaturausgleich zwischen 10°C–30°C
Das exakte Messergebnis wird duch das Prinzip der Lichtbrechung ermittelt
Zuverlässige Anzeige durch scharfe Hell-Dunkel-Trennlinie
Einstellbar auf die individuelle Sehstärke
Unterscheidung des Frostschutz in Propylene Glycol und Ethylene Glycol
- Propylene Glycol werden als Frostschutzmittel vorwiegend im außereuropäischen Raum eingesetzt
- Ethylene Glycol werden als Frostschutzmittel vorwiegend im europäischen Raum eingesetzt
Exaktes Ergebnis auch bei unterschiedlicher Zusammensetzung
Lieferumfang:
- Optisches Prüfgerät
- 2 x Entnahmepipette
- Kalibrierschraubendreher
- Koffer
- Bedienungsanleitung
- Reinigungstuch
Datenblätter(X)
1. Prüfen, ob Prisma und Klappe sauber sind
2. Mit Pipette einen Tropfen der Prüfflüssigkeit auf das Prisma geben
3. Klappe schließen
4. Auf der Skala erscheint eine scharfe Hell-Dunkel-Trennlinie
5. Nach Beendigung des Prüfvorgangs Prisma und Klappe mit einem trockenen Tuch reinigen
Temperatureinsatzbereich min. | -50 °C |