Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Optionspaket 15-teilig für System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt FORD

Optionales Set f. Werkst.wagen Robust8 Ford 15-tlg
WRKSTWG-R8-FORD-R5010-OPTIONSPACKET

Art.-Nr. 0962638035

EAN 4053479034690

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Optionspaket 15-teilig für System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt FORD

Art.-Nr. 0962638035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ergänzt den System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt FORD mit verschiedenen Werkzeugen rund um den Werkstattbedarf optimal
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Höhe x Tiefe

760 x 1045 x 470 mm

Optionspaket 15-teilig für System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt FORD inklusive:
1 x
Reifenheber

RFNHBR-500

Beschreibung:
Länge: 500 mm
Sehr stabiler, handlicher und leichter Reifenheber aus Chrom-Vanadium-Stahl
Menge: 1 x
1 x
Krallengreifer biegsam

KRLGREIF-L525MM

Beschreibung: Mit flexiblem Schaft, geht in gerade Ausgangsposition zurück
Menge: 1 x
1 x
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 3/8 Zoll

RATSHRBR-DL-DRS3/8ZO

Beschreibung: Langlebiger Ratschenschrauber mit Drehzahlregulierung und Kunststoffgriff gegen Vibrationen und kalte Hände.
Menge: 1 x
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf (72 Zähne)
1 x
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf (72 Zähne)

DRHMOMSHSL-USK-1/2ZO-(40-200NM)

Menge: 1 x
1 x
Blaspistole

AUSBLASPIST-(RO-ABGEWI)-KSTGRF-90MM

Beschreibung:
Arbeitslänge max.: 90 mm
Stufenlos regulierbar
Menge: 1 x
1 x
Werkzeughalter

MAGNSHN-360MM

Beschreibung: Hält die wichtigsten Werkzeuge für den Reifenservice griffbereit
Menge: 1 x
1 x
Inspektionswerkzeug 6-teiliges Sortiment

WZGINSP-SET-6TLG

Beschreibung: Die wichtigsten Inspektionswerkzeuge in einer robusten Werkzeugtasche
Menge: 1 x
Analoger Reifenfüller mit Manometer manuelle Bedienung
1 x
Analoger Reifenfüller mit Manometer manuelle Bedienung

HNDFUELLMESS-PKW/LKW

Beschreibung: Für PKW und LKW, für Luft und Stickstoff geeignet
Menge: 1 x
1 x
Dosenhalter

DOHALT-(F.WRKSTWG-C/S)

Beschreibung: Zum Einhängen in Quadratlochwände
Menge: 1 x
1 x
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Premium Power

SHLGSHRBR-DL-DSS-1/2ZO-PREMIUM-POWER

Beschreibung: Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, mit überdurchschnittlichen Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt FORD 164-teilig

WRKSTWG-PRO-8.4-8SL-BESTU-FORD-R5010

Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt bestückt werden kann
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen