Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Optionspaket 143-teilig für System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt KIA

Optionales Set für Werkstattwagen KIA 143-tlg
WRKSTWG-KIA-WERKZEUGSET-OPTIONSPAKET

Art.-Nr. 0962612045

EAN 4050641962416

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Optionspaket 143-teilig für System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt KIA

Art.-Nr. 0962612045

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ergänzt den System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt KIA mit verschiedenen Werkzeugen rund um den Werkstattbedarf optimal
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Höhe x Tiefe

1 x 1 x 1 mm

Optionspaket 143-teilig für System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt KIA inklusive:
1 x
Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben

SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-12X300

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
2 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,5X3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,5 x 3,0 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 2 x
2 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,6X4,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 2 x
2 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 2 x
2 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-1X6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 1,0 x 6,0 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 2 x
2 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-1,2X6,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 2 x
2 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-1,2X8-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 1,2 x 8,0 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 2 x
6 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 6 x
6 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 6 x
6 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 6 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
2 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge: 2 x
2 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge: 2 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
6 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; 10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX15; 15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX40; 40
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Reifenheber

RFNHBR-400

Beschreibung:
Länge: 400 mm
Sehr stabiler, handlicher und leichter Reifenheber aus Chrom-Vanadium
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-3/8ZO-72ZAEHNE-L175MM

Beschreibung:
Länge: 175 mm
Menge: 1 x
Gripzange
1 x
Gripzange

GRPZANG-(BACKEN-GD)-L235MM

Beschreibung: Mit geraden Backen
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz

KARDGLK-3/8ZO-SW10

Beschreibung:
10 mm
Für schwer zugängliche Stellen
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW8

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW9

Beschreibung:
9 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz

KARDGLK-3/8ZO-SW11

Beschreibung:
11 mm
Für schwer zugängliche Stellen
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW15

Beschreibung:
15 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW16

Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW18

Beschreibung:
18 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW19

Beschreibung:
19 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz

KARDGLK-3/8ZO-SW12

Beschreibung:
12 mm
Für schwer zugängliche Stellen
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW21

Beschreibung:
21 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW22

Beschreibung:
22 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz

KARDGLK-3/8ZO-SW13

Beschreibung:
13 mm
Für schwer zugängliche Stellen
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz

KARDGLK-3/8ZO-SW14

Beschreibung:
14 mm
Für schwer zugängliche Stellen
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz

KARDGLK-3/8ZO-SW15

Beschreibung:
15 mm
Für schwer zugängliche Stellen
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW8

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW9

Beschreibung:
9 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW15

Beschreibung:
15 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW16

Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW17

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW18

Beschreibung:
18 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW19

Beschreibung:
19 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW21

Beschreibung:
21 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L75MM

Beschreibung:
75 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L125MM

Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L250MM

Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-3/8ZO

Beschreibung:
Länge: 55 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verbindungsteil

VERBTL-3/8ZO-(3/8-1/4ZO)

Beschreibung:
1/4 Zoll; Länge: 27 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verbindungsteil

VERBTL-(3/8-1/2ZO)-D20

Beschreibung:
1/2 Zoll; Länge: 36 mm
Menge: 1 x
1 x
Präzisions-Fühlerlehre

FHLRLEHR-PRAEZ-20TLG

Beschreibung:
Blattdicke min./max.: 0,05-1 mm
Zum Messen von Schlitzen und Spalten, sowie zum Prüfen des Spiels von Gleitführungen, Lagern, Kolben usw.
Menge: 1 x
1 x
Sicherungsringzange Form C Für Bohrungssicherungsringe

SIZANG-C-(19-60MM)

Beschreibung:
Klemmbereich min./max.: 19-60 mm
Menge: 1 x
1 x
Sicherungsringzange Form D für Bohrungssicherungsringe

SIZANG-D-(19-60MM)

Beschreibung:
Klemmbereich min./max.: 19-60 mm
Menge: 1 x
1 x
Sicherungsringzange Form A für Wellensicherungsringe

SIZANG-A-(19-60MM)

Beschreibung:
Klemmbereich min./max.: 19-60 mm
Menge: 1 x
1 x
Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe

SIZANG-B-(19-60MM)

Beschreibung:
Klemmbereich min./max.: 19-60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW21

Beschreibung:
21 mm; Länge: 85 mm
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-OFFEN-METR-GELENK-10MM

Beschreibung:
10 mm
Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Klammernheber

WZG-BT-KLAMMERHBR-KURZ

Beschreibung: Zum schonenden Lösen von Klammern und Clipsen.
Menge: 1 x
1 x
Montagekeil

MNTGKEIL-HBLWZG-KAR-270X22X8MM

Beschreibung: Zum einfachen und schnellen Lösen von z.B. Türverkleidungen, Verschlussstopfen und Schutzkappen der Hohlscharnierbolzen
Menge: 1 x
1 x
Abklemmzange für flexible Schläuche und Leitungen ohne Metallgewebe

ABKLEZANG-KUEHLSCHL-(DI5-14MM)

Beschreibung:
5-14 mm
Menge: 1 x
1 x
Abklemmzange für flexible Schläuche und Leitungen ohne Metallgewebe

ABKLEZANG-KUEHLSCHL-(DI13-19MM)

Beschreibung:
13-19 mm
Menge: 1 x
1 x
Abklemmzange für flexible Schläuche und Leitungen ohne Metallgewebe

ABKLEZANG-KUEHLSCHL-(DI19-57MM)

Beschreibung:
19-57 mm
Menge: 1 x
1 x
Klingenschaber mit ergonomischem und rutschfestem 2 Komponenten-Griff

KLISCHAB-(M.KLI-AUSWECHSELBAR)

Menge: 1 x
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf (72 Zähne)
1 x
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf (72 Zähne)

DRHMOMSHSL-USK-1/2ZO-(40-200NM)

Menge: 1 x
1 x
Zange für Wellensicherungen DIN 5254

SIZANG-L220MM

Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Adapter mit Schnellwechselfutter

ADAPT-BIT-3/8ZO-4KT-SHNLWECHSLUNG

Beschreibung:
1/4 Zoll
Menge: 1 x
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre
1 x
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre

KNAR-GLKKPF-3/8ZO

Beschreibung: Gelenkkopf um 180° drehbar
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E5

Beschreibung:
E5; Länge: 26 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E6

Beschreibung:
E6; Länge: 26 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E7

Beschreibung:
E7; Länge: 26 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E8

Beschreibung:
E8; Länge: 26 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E10

Beschreibung:
E10; Länge: 26 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E11

Beschreibung:
E11; Länge: 26 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E12

Beschreibung:
E12; Länge: 26 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E14

Beschreibung:
E14; Länge: 26 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX15

Beschreibung:
TX15; Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX20

Beschreibung:
TX20; Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX25

Beschreibung:
TX25; Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX27

Beschreibung:
TX27; Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX30

Beschreibung:
TX30; Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX40

Beschreibung:
TX40; Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX45

Beschreibung:
TX45; Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX50

Beschreibung:
TX50; Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-SW3

Beschreibung:
Für Innensechskant; 0 - nicht zutreffend
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-SW4

Beschreibung:
Für Innensechskant; 0 - nicht zutreffend
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-SW5

Beschreibung:
Für Innensechskant; 0 - nicht zutreffend
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-SW6

Beschreibung:
Für Innensechskant; 0 - nicht zutreffend
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-SW7

Beschreibung:
Für Innensechskant; 0 - nicht zutreffend
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-SW8

Beschreibung:
Für Innensechskant; 0 - nicht zutreffend
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-SW9

Beschreibung:
Für Innensechskant; 0 - nicht zutreffend
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-IN6KT-SW10

Beschreibung:
Für Innensechskant; 0 - nicht zutreffend
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

ZKERZWZG-STESHSL-1/2ZO-SW16

Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

ZKERZWZG-STESHSL-1/2ZO-SW18

Beschreibung:
18 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

ZKERZWZG-STESHSL-1/2ZO-SW21

Beschreibung:
20,8 mm
Menge: 1 x
1K-Cutter-Messer mit Schieber
1 x
1K-Cutter-Messer mit Schieber

CUTTER-ROT-H18MM-L155MM

Beschreibung:
18 mm; 155 mm
Mit automatischer Klingenarretierung für eine bequeme Einhandbedienung
Menge: 1 x
Messschieber mit Momentfeststellung
1 x
Messschieber mit Momentfeststellung

MESSSHIEB-MOMENTFESTSTELLUNG-(0-150MM)

Menge: 1 x
High-End-Power-LED-Taschenlampe WX1
1 x
High-End-Power-LED-Taschenlampe WX1

TLA-WX1-LED-1XAAA

Beschreibung: 25 m Leuchtweite
Menge: 1 x
1 x
Überbrille LIBRA®

SHTZBRIL-LIBRA-UEBERBRILLE-KLAR

Beschreibung: Vielseitig einsetzbar mit perfektem Schutz und Tragekomfort
Menge: 1 x
Variable Tiefzieheinlage
1 x
Variable Tiefzieheinlage

TFZEINLG-VAR-HORIZONTAL

Beschreibung: Für Schubladen des Regalsystems ORSY® 1
Menge: 1 x
8 x
Trennelement für variable Tiefzieheinlage

TRENNELEM-TFZTL-KLEIN

Beschreibung:
Trennelemente schmal
Zur individuellen Einteilung der variablen Tiefzieheinlage
Menge: 8 x
4 x
Trennelement für variable Tiefzieheinlage

TRENNELEM-TFZTL-GROSS

Beschreibung:
Trennelemente breit
Zur individuellen Einteilung der variablen Tiefzieheinlage
Menge: 4 x
Schaumeinlage Für Sicherungsringzangen-Sortiment
1 x
Schaumeinlage Für Sicherungsringzangen-Sortiment

SCHAUMEINLG-(F.0965900602)

Beschreibung: Für Steckschlüssel
Menge: 1 x
Schaumeinlage
1 x
Schaumeinlage

SCHAUMEINLG-0965900921-335X468X40MM

Menge: 1 x
1 x
Kabeltrommel mit Halterung

KBLTROM-F.QUADRLO-4FACH-SCHW

Beschreibung: Für Quadratlochung z. B. in Lochplatten oder Werkstattwagen
Menge: 1 x
1 x
Dosenhalter

DOHALT-(F.WRKSTWG-C/S)

Beschreibung: Zum Einhängen in Quadratlochwände
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt

WRKSTWG-PRO-8.4-8SL-BESTK-KIA-R3020

Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt bestückt werden kann
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen