Opravárenský konektor, 15 kolíků Easy 24V
15-pin plug Easy
KVISPOJ-OPRKVICZER-LAMELL-15LES-24V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé, snadné namontování
Kontakty se vyznačují šroubovaným připojením pro snadné připojení i uvolnění
Žádné nebezpečí záměny
Nejsou potřebné žádné dodatečné pokyny, díky označení se standardizovanými barvami kabelů
Kontaktová vložka jako kompletní součást
- Žádná ztráta jednotlivých kontaktů
- Pro smontování a odmontování nejsou potřebné žádné speciální nástroje
Požadavky podle dohody ADR je pro konce vodičů vyžadováno použití ferulí se šroubovanými kontakty.
Datové listy(X)
Vhodné pro průměr kabelu | 18 mm |
Provedení kontaktu | Šroubovací kontakt |
Konstrukce | Lamelový kryt |
Materiál kontaktů | Slitina mědi |
ISO | 12098 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!