Oppretterverktøy Easy Puller
Oppretterverktøy Easy Puller
WURTH EASY PULLER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Praktisk
- Lett og ergonomisk for komfortabel betjening
- Full bevegelsesfrihet uten forstyrrende kabler
Fleksibelt
- Fem effektnivåer som kan justeres etter behov
- Ekstrautstyr tilgjengelig for sveiseringer
Leveringsomfang
- Enkel avdrager
- Li-ionbatteri
- Lader
Se bruksanvisning
Nominell spenning | 7.4 V/DC |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-FePO4 |
Maks. ladetid | 4 h |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 8 Ah |
Frekvens | 50 Hz |
Kortslutning på sekundærstrøm | 2800 A |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Lengde | 480 mm |
Bredde | 85 mm |
Høyde | 220 mm |
Produktvekt (per element) | 4900 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.