Oppladbar LED håndslampe med LEDstripe+1LED og magnet WLH 1.2
Håndlampe oppladbar, LED, WHL 1.2
HÅNDLAMPE LED OPPLAD.MAGNET SABEL LITEN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Den nyeste litium-polymer-batteriteknologien for korte ladetider og lang lysvarighet
Kraftige magneter i sokkelen og holdeklemmen
Antall LED-er
- 1 X COB LED 1,2 W
- 1 x LED (lyktfunksjon)
- 1 x indikatorlampe – viser når lampen må lades
Slank design som er ideell for trange steder
Lysstrøm på hovedlys | 100 lm |
Lysstrøm på sidelys | 15 lm |
Lysperiode for hovedlys | 3 h |
Lysperiode for sekundær belysning | 24 h |
Ladetid | 2.5 h |
Slagfasthet | IK07 |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 20 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Nominell spenning | 3.7 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1000 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Lithium polymer |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Beskyttelsesklasselader | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. ladespenning | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Koblingstype | USB type A |
Ledningslengde | 1200 mm |
Min./maks. driftstemperatur | -5 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Lengde x bredde x høyde | 170 x 28 x 27 mm |
Pluggtype | C |