Opphengskrok for porebetong
Opphengskrok for porebetong
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter x lengde (Ø d x L) | 6,2 x 68,5 mm |
Leglengde | 44,5 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 80 °C |
Materiale | Polyamid - PA 6 |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.