Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Opgelaste lagerplaat

Opgelaste lagerplaat

Art.-nr. 0862900068

EAN 4046778238975

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Opgelaste lagerplaat

Art.-nr. 0862900068
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
Toepassingsgebied

Voor verwarmings- en koelbuislagers

Lengte (L1)

260 mm

Breedte (B)

40 mm

Dikte (t)

6 mm

Materiaal versterkingsinzet

PTFE

Materiaal

Staal

Maximale laadkracht

28 kN

Productgewicht (per stuk)

164 g

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie