Opěrný úhelník BP-S-H/TZN
Patka na sloupek, BP-S-H/TZN
NOSSL-VRS1-(DREHE222-272MM)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Výšku lze nastavit při instalaci
- Skrytý podpůrný spoj skrz vnitřní držák čepele
- Pro zasazení do betonu
- Vysoká nosnost díky robustnímu 42mm trubkovému hrotu a velké přítlačné desce
- Vysoce variabilní kompenzace výšky
- Dlouhá životnost díky následnému žárovému zinkování
- Materiál: Ocel
- Povrch: Plné žárové pozinkování povrchu
Průměr kotvy může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Pevné ukotvení opěrného úhelníku v podkladu nebo terénu je nutno ověřit samostatně.
Datové listy(X)
Pro fixaci sloupků těžkých dřevěných konstrukcí do základů
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky.
Doporučená hloubka ukotvení do betonu: 150 mm
Vhodné šrouby:
Kolíky: d = 8 mm
![]() | |
Konstrukce | Pro účely statiky |
Forma | Mečový |
Rozměry čepu | 70 x 110 x 8 mm |
Průměr díry | 9 mm |
Rozměry přídržné desky | 100 x 80 x 8 mm |
Délka | 332 mm |
Základní výška | 222 mm |
Potřebné ocelové hmoždinky | 4 x 8 mm |
Vhodné pro průřez sloupku min. | 80 x 100 mm |
Formát základní desky | 60 x 60 x 4 mm |
Délka řádku zdiva (beton) | 200 mm |
Průměr řádku zdiva (beton) | 42 mm |
Počet otvorů o průměru 9 mm | 4 ks |
Materiál | Ocel |
Povrch | HDG |
Třída použití | 3 |
Min. doporučená hloubka zapouzdření v betonu | 150 mm |
Počet kusů | 2 ks |
Hmotnost | 2099 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!