Opěrná podložka Pro podpěru terasy
Podpěrná podložka pro pilotový nosník
OPĚRNÁ PODL.TERASY-GUMGRAN200X200X6MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tato podložka z kaučukového granulátu se používá jako podklad pro pilotové nosníky. Nosníky jsou tak chráněny před vzlínavou vlhkostí a tlumí se vibrace povrchu.
- Kompenzuje mírně nerovné oblasti
- Kompenzace výšky
- Chrání proti ostrým hranám
- Kročejová izolace
- Brání hromadění vody
- Odolné vůči hnilobě
- Protiskluzová
Při pokládání přímo na povrch fólií hrozí riziko přenesení změkčovače. Kompatibilita by měla být testována předem.
Datové listy(X)
- Odolnost vůči teplotám od -40°C do +120°C
- Pevnost v tlaku: 0,55 N/mm2 (55 T/m2) pro 25% deformaci (DIN EN ISO 3386/2)
Délka | 200 mm |
Šířka | 200 mm |
Výška | 6 mm |
Materiál | Pryž |