Opel Movano, Renault Master és Nissan Interstar hátsó ajtó megvezető
Opel Movano és Renault Master ajtó-vezetősín
AJTÓVEZETŐ-SÍN-MASTER-RAL7016-HTF12
Cikksz. 096381 893
EAN 4062855224860
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Opel Movanóhoz (2010–2022 típusév), Renault Masterhez és Nissan Interstarhoz
- A szereléshez a jármű meglévő rögzítési pontjai használhatók fel
- A járműberendezés menetirányba történő elmozdulásának kiegyenlítéséhez a konzol két darab 60 mm hosszú rést tartalmaz
Behajtható vagy kihúzható munkapad használata esetén a hátsó ajtó megvezető nem használható.
Adatlapok(X)
Szélesség | 380 mm |
Magasság | 70 mm |
Hosszúság | 380 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,400 kg |
Bevonat | Por szórt |
Anyag | Acél |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált |