Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Opbergmand voor traanplaatbox voor diepladers

Opbergmand voor afzonderlijke box
KO-INHANGKORF-V.-INDIVIDUALBOX

Art.-nr. 096399 470

EAN 4099618160530

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Opbergmand voor traanplaatbox voor diepladers

Art.-nr. 096399 470
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
Verwijderbare inlay voor traanplaatbox
  • Voor het opbergen van kleine voorwerpen

  • Draagvermogen per mand: 30 kg

  • Totale hoogte: 205 mm

  • Max. 2 manden geschikt voor traanplaatbox, lengte 1700 mm

  • Max. 3 manden geschikt voor traanplaatbox, lengte 1900 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

725 mm

Lengte

400 mm

Hoogte

150 mm

Productgewicht (per stuk)

2,680 kg

Materiaal

Aluminium

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Traanplaatbox voor diepladers

TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1

Transportbox voor diepladers
x 1 st
Traanplaatbox voor diepladers

TRANBOX-INDIVDUAL-1900-1152L-VARIANTE2

Transportbox voor diepladers
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Antislipmat voor de opbergmand van de traanplaatbox

ANTISLIPMAT-INHANG-INDIVIDUALBOX

Voorkomt dat de lading wegglijdt