Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Opazimeter WDA3 mobil

Abgastrübungs-Messgerät
MESSGER-WDA3-AUFRUEST-PKT

Art.-Nr. W030200021

EAN 4052712266423

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Opazimeter WDA3 mobil

Art.-Nr. W030200021
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
Für die Messung der Abgastrübung an Dieselfahrzeugen bis Emissionsklasse Euro 5/V.

Für die Erweiterung einer vorhandenen AU-Station Emission Benzin Basic um Abgasuntersuchungen an Diesel Fahrzeugen (bis Emissionsklasse EURO 5/V) durchzuführen.



Effektiv und komfortabel


  • Leicht und handlich, Gewicht 6,0 kg (ohne Ladestation)

  • Schnelle Aufwärmzeit 7 – 14 min

  • Für Pkw, Transporter, Nfz und Busse

  • Entspricht den Richtlinien für Abgasuntersuchung

  • Übertragung der Messdaten per Kurz-Distanz Funktechnologie


Hardware


  • Kabelloses Abgastrübungs Messgerät mit Ladestation

  • Messsondenschlauch (Länge 1,0 m)

  • Halterung zur Montage an Wand oder AU-Wagen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abgas Trübungsmessung an Diesel Fahrzeugen

Abgasgeräteart

Diesel

Nennspannung

230 V/AC

Länge

387,5 mm

Breite

118,7 mm

Höhe

237,5 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
AU-Station Emission Benzin

MESSGER-EMISSION-BENZIN-WGA-LOOQER

Komplettstation für die Abgasuntersuchung an Benzin Fahrzeugen inklusive Leitfaden 6.