Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Opakowanie zbiorcze wierteł uniwersalnych Prosty trzonek MFD-S

Wiertło uniwersalne MFD-S, trz. cyl., opak. 4 szt.
ZEST-WIERT-UNIWERS-MFD-S-CYL-(6-12)-4SZT
ZEBRA

Nr art. 0641200004
EAN 4050641971388
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
4 szt. Wiertła uniwersalne MFD-S umożliwiają wiercenie praktycznie każdego materiału.

Bardzo ostre krawędzie tnące z węglików spiekanych z diamentowymi ściernicami na wszystkich stronach


  • Czyste i precyzyjne otwory, nawet podczas wiercenia przez kilka różnych materiałów w jednym otworze

  • Dobrze nadaje się do wielu różnych zastosowań

  • Wiercenie cegieł z komorą pustą bez rozbicia

  • Bardzo dokładne wiercenie punktowe

  • Doskonałe wyniki wiercenia w metalu


Znakomity, szybki transport pyłu wiertarskiego


  • Specjalna obróbka powierzchni

  • Opatentowany profil 4-krotnie krzyżowany


Testowane przez PGM


Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.

Uwaga

Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Wiercenie obrotowe w płytkach, cegle litej, dachówkach, pustakach, kamieniach, marmurach, drewnie, plastiku, metalu itp.

  • Montaż okien, wiercenie szalunków i wiercenie przez pustaki bez uszkodzenia w celu uzyskania pewnego zakotwiczenia itp.

Ilość elementów w zestawie

4 szt

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Mocowanie od strony maszyny

Chwyt cylindryczny

Zawiera Opakowanie zbiorcze wierteł uniwersalnych Prosty trzonek MFD-S:
1 x
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-10X300X400MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 400 mm; Średnica: 10 mm
Wierci praktycznie w każdym materiale
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-12X300X400MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 400 mm; Średnica: 12 mm
Wierci praktycznie w każdym materiale
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-6X300X400MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 400 mm; Średnica: 6 mm
Wierci praktycznie w każdym materiale
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-8X300X400MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 400 mm; Średnica: 8 mm
Wierci praktycznie w każdym materiale