Opakowanie zbiorcze wierteł do kamionki, z trzonkiem prostym
Zestaw wierteł do kamionki, trz. cylindr, 3 szt.
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Specjalnie zaprojektowana geometria węglika spiekanego (wielopowierzchniowe szlifowanie dokładne)
- Bardzo dokładne wiercenie punktowe
- Precyzyjne wiercenie nieniszczące
Chłodzenie nie jest wymagane
Wiercenie na sucho
- Maksymalna prędkość obrotowa 200 obr./min
- Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego!
- Optymalny nacisk styku 35–45 kg
- Jeśli zalecana szybkość wiercenia i optymalny nacisk są stosowane, lecz nie słychać odgłosu „skrobania”, to wiertło jest już zużyte.
- Unikać przykładania wysokiego nacisku styku, gdy wiertło nie obraca się → ryzyko uszkodzenia!
- Zbyt niski nacisk styku i/lub zbyt duża prędkość wiercenia → przedwczesny kres żywotności!
- Unikać ruchów pochylania i obracania podczas wiercenia → ryzyko uszkodzenia!
- Zalecamy wiercenie otworów testowych (najlepiej w odpadach z płytek ceramicznych przeznaczonych do wyrzucenia)
Materiały dodatkowe(X)
Wiercenie obrotowe w płytkach kamionkowych, płytkach ceramicznych, szkle (nie w szkle hartowanym) i porcelanie. Idealne rozwiązanie do wiertarek elektrycznych i bezprzewodowych.
1. Rozpocząć wiercenie otworu z precyzją punktową, lekko naciskając
2. Zmienić wiertło
3. Przyłożyć pełny nacisk → hałas „skrobania” musi być słyszalny
4. Obniżyć nacisk styku po spenetrowaniu płytki ceramicznej
Ilość elementów w zestawie | 3 szt |
Mocowanie od strony maszyny | Chwyt cylindryczny |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
DRL-TLE-STNWARE-CYL-D10MM
ZEBRAWIERTŁO-DO-TWARDYCH MATERIAŁÓW-D6MM
ZEBRAWIERTŁO DO TWARDYCH MATERIAŁÓW-8MM
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.