Öntapadós tépőzár, 3M Dual Lock fém
Öntapadós tépőzár, 3M Dual Lock fém
Cikksz. 5M3870251
EAN 4099618153273
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | 40 fej/cm² |
Ragasztóanyag alapozó | Akrilát |
Szín | Fekete |
Hosszúság | 41 m |
Szélesség | 25 mm |
Vastagság | 6,1 mm |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / 15 °C és 25 °C között és max. 60% relatív páratartalom |