Önmetsző lemezcsavar, laposfejű
DIN 7981 horganyzott acél, TX D-fejű, F alak
CSAV-DF-DIN7981-F-TX25-(A2K)-5,5X13
Cikksz. 0115505513
EAN 4052703354450
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | F |
Névleges átmérő (d1) | 5,5 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejátmérő (dk) | 10,8 mm |
Fejhossz (k1) | 3,95 mm |
Belső meghajtó | TX25 |
DIN | 7981 |
Fej típusa | Lencsefej |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Szabványok | DIN 7981 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | F |