Önfúró homlokzatépítő csavar D-fejjel, nemesacél tömítőalátéttel és AW behajtással piasta®
piasta A2 nemesacél, cinklam. bev., alátéttel, AW
Cikksz. 0206824825
EAN 4045727281925
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fúrás, menetformázás, becsavarozás – minden egy lépésben
- Ezért jelentősen kevesebb idő és erőfeszítés szükséges
- Pontos furatátmérő minden csavarkötéshez, ami minimális menettűrést eredményez, ezáltal mindig optimális kötést biztosít.
- Kiküszöböli a szerelési hibákat
- Innovatív AW-behajtás az optimális nyomatékátvitelhez
Adatlapok(X)
Bordás profillemezek (pl. 76/18) megnyerő küllemű hossz- és oldalirányú, tompaillesztésű csavaros csatlakozásaihoz, valamint <=3,0 mm vastag fém alépítményekre történő csavarozáshoz.
![]() | |
Anyag | Bimetall |
Bevonat | Pikkelyes cink |
Tömítőalátét anyaga | Nemesacél A2 |
Tömítőalátét felület | Sima |
Tömítés anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefej |
Kihajtás módja | AW |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Acél, Alumínium |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Tömítő alátét külső átmérő (d2) | 12 mm |
Vastagság (h1) | 4 mm |
Fejhossz (k1) | 3,5 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 4,5 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 22,5 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 1,5 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 4,4 mm |
Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz | 3 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 0-9 mm |
Engedély | ETA-10/0184 |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1700-2500 Ford/perc |