Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Önfúró csavar, laposfejű

pias, acél, horg., metrikus menet, félgömbfejű, H
CSAV-ÖNF-DF-H2-(A3K)-M4X16
ZEBRA PIAS

Cikksz. 021100416
EAN 4038898423164
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
pias horganyzott acél, metrikus menet, H, laposfejű
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lapos fej

Kihajtás módja

H

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Hegy alakja

Fúróhegy

Névleges átmérő (d1)

4 mm

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dk)

7.5 mm

Fejhossz (k1)

2.80 mm

Fúróhegy hossza (lp)

3.1 mm

Belső meghajtó

PH2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk