Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Önfúró csavar DBS horg.acél, vék.lemezh., tárazva

Önfúró csavar DBS horg.acél, vék.lemezh., tárazva

Cikksz. 020014820

EAN 4050642919716

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Önfúró csavar DBS horg.acél, vék.lemezh., tárazva

Cikksz. 020014820

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Steel galvanized, blue passivated in a belt version for the spasless connection of butt plate screw joints for steel profiles
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lencsefej

Kihajtás módja

AW

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Hegy alakja

Hegy

Föld alatti

Acél, Alumínium

Névleges átmérő (d1)

4,8 mm

Hosszúság (l1)

20 mm

Fejátmérő (dk)

9 mm

Fejhossz (k1)

3,7 mm

Belső meghajtó (s1)

AW25

Átfúrandó anyagvastagság max. (fém)

2,5 mm

Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz

1,25 mm

Engedély

ETA-10/0184

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Álló csavartár fejrész, VSG DB

SCRMGHD-STAND-(F.VSG 48 DB)