Önfúró csavar, A2 nemesacél, WFBS, facsavar típus
Önfúró csavar, A2 nemesacél, WFBS, facsavar típus
Cikksz. 0201865130
EAN 4056807594101
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Bevonat | Sima |
Tömítőalátét anyaga | Nemesacél A2 |
Tömítőalátét felület | Sima |
Tömítés anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű, peremes |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Facsavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Fa |
Névleges átmérő (d1) | 6,5 mm |
Hosszúság (l1) | 130 mm |
Fejátmérő (dk) | 12,7 mm |
Tömítő alátét külső átmérő (d2) | 22 mm |
Vastagság (h1) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 5,4 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 17 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 64 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Szárny átmérője | 8,2 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!