Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

One-ear clamps 481 pieces SOKO

One-ear clamps 481 pieces SOKO

Cikksz. 5964054105

EAN 4062856643097

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
One-ear clamps 481 pieces SOKO

Cikksz. 5964054105
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
Extensive assortment of the most common 1-ear clamp dimensions including pliers
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: One-ear clamps 481 pieces SOKO:
40 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B5,5-D6,6-(5,2-6,2MM)

Leírás:
5,2-6,2 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 40 x
40 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B6,4-D7-(5,6-6,5MM)

Leírás:
5,6-6,5 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 40 x
40 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B6,4-D8-(6,3-7,5MM)

Leírás:
6,3-7,5 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 40 x
40 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B7,4-D9-(7-8,5MM)

Leírás:
7,0-8,5 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 40 x
40 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B7,4-D10-(8-9,5MM)

Leírás:
8,0-9,5 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 40 x
40 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B7,4-D11,3-(9,1-10,8MM)

Leírás:
9,1-10,8 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 40 x
40 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B7,4-D12,3-(9,8-11,8MM)

Leírás:
9,8-11,8 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 40 x
40 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B8,2-D13,8-(11,1-13,1MM)

Leírás:
11,1-13,1 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 40 x
40 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B8,2-D14,5-(11,8-13,8MM)

Leírás:
11,8-13,8 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 40 x
30 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B8,2-D15,5-(12,8-14,8MM)

Leírás:
12,8-14,8 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 30 x
25 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B8,2-D16,5-(13,2-15,8MM)

Leírás:
13,2-15,8 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 25 x
25 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B8,2-D17,5-(14,6-16,8MM)

Leírás:
14,6-16,8 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 25 x
25 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B8,2-D19,5-(16,5-18,8MM)

Leírás:
16,5-18,8 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 25 x
15 x
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel

1FÜL-BILINCS-A2-B9,2-D21-(18-20,3MM)

Leírás:
18,0-20,3 mm
Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
Mennyiség: 15 x
1 x
Monier fogó DIN 5242

FOGÓ

Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-3REKESZES-O

Leírás:
Rekeszek száma: 3 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 315 x 62 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x
12 x
Rekeszosztó Műanyag rendszerbetéthez

SYSTEMKOFFER-BETÉT-ELVÁLASZTÓ-3R

Leírás: Egyedi felosztáshoz a műanyag rendszerkoffer betétekben. Ideális az apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez
Mennyiség: 12 x