One Shorts Kinder

Short One Kinder
BERMUDA ONE KIDS GRAU 122/128
MODYF

Art.-Nr. M486098128

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

One Shorts Kinder

Art.-Nr. M486098128

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste, sportliche und bequeme Kindershorts für das Werkeln und Spielen im Freien.
  • Ripstop-Gewebe (sehr reißfest), robust, schnell trocknend, pflegeleicht

  • Viele funktionelle Taschen, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten

  • Stretchbelt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

122/128

Werkstoff

55% Polyester, 45% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Nicht im Trommeltrockner trocknen

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen