One Bundjacke
Arbeitsjacke One
BUNDJACKE ONE ANTHRAZIT XXL
Art.-Nr. M401202004
EAN 4251012139417
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ripstop-Gewebe (sehr reißfest), robust, schnell trocknend, pflegeleicht
- 6 Außen-, 2 Innentaschen, e-Care Handytasche
- Verstärkte Schulterpartie, vorgeformte Ärmelpartie, Rücken mit Belüftungssystem
- Verstellbares Ärmelbündchen und Saum, ID-Kartenhalter
- Kopfhörer-Ausgang aus der Innentasche
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | XXL |
Werkstoff | 55% Polyester, 45% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |