One Bundhose Kinder
Bundhose One Kinder
BUNDHOSE ONE KIDS GRAU 98/104
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ripstop-Gewebe (sehr reißfest), robust, schnell trocknend, pflegeleicht
- Viele funktionelle Taschen, e-Care Handytasche
- Reflektierende Einsätze
- Dreifachnähte an Belastungspunkten
- Stretchbelt, anatomische Schnittführung im Kniebereich
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 98/104 |
Werkstoff | 55% Polyester, 45% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |