Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

One Bundhose Kinder

Bundhose One Kinder
BUNDHOSE ONE KIDS GRAU 110/116
MODYF

Art.-Nr. M403265116
EAN 4251012160862

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste, bequeme Kinderhose für das Werkeln und Spielen im Freien. Gleiche Optik wie Arbeitshose One für Erwachsene.
  • Ripstop-Gewebe (sehr reißfest), robust, schnell trocknend, pflegeleicht

  • Viele funktionelle Taschen, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten

  • Stretchbelt, anatomische Schnittführung im Kniebereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

110/116

Werkstoff

55% Polyester, 45% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht chemisch reinigen
Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen