Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

One Bundhose

Arbeitshose One
BUNDHOSE ONE ANTHRAZIT XL

Art.-Nr. M403256003

EAN 4251012139332

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
One Bundhose

Art.-Nr. M403256003
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
Stylische Arbeitshose, die Tragekomfort und Funktionalität ideal kombiniert. Ein Must-Have für den Berufsalltag.
  • Robustes, schnell trocknendes Ripstop-Gewebe mit Stretch-Einsätzen

  • Taschenvielfalt, Handytasche mit e–care

  • Reflektierende Einsätze, ergonomische Schnittführung am Knie

  • 3–fach–Nähte an beanspruchten Stellen, Saum um 5 cm verlängerbar

  • Kartenhalterschlaufe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

XL

Werkstoff

55% Polyester, 45% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen