One Bundhose
Arbeitshose One
BUNDHOSE ONE ANTHRAZIT M
Art.-Nr. M403256001
EAN 4251012139318
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robustes, schnell trocknendes Ripstop-Gewebe mit Stretch-Einsätzen
- Taschenvielfalt, Handytasche mit e–care
- Reflektierende Einsätze, ergonomische Schnittführung am Knie
- 3–fach–Nähte an beanspruchten Stellen, Saum um 5 cm verlängerbar
- Kartenhalterschlaufe
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | M |
Werkstoff | 55% Polyester, 45% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |