Ondervloerlade met onderplaat
Stalen ondervloerlade
VLRLADE-VRTG-MSMU81
Art.-nr. 0963641681
EAN 4062855165552
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Effectief gebruik van ruimte
- Lade is voor 100 % uittrekbaar
- Belastbaarheid van elke lade: 100 kg
- Laag zwaartepunt waardoor rijeigenschappen neutraal blijven
- Van hoogvast staal
Datasheets(X)
Breedte | 450 mm |
Hoogte | 250 mm |
Diepte | 800 mm |
Breedte (binnenmaat lade) | 340 mm |
Hoogte (binnenmaat lade) | 160 mm |
Diepte (binnenkant lade) | 755 mm |
Productgewicht (per stuk) | 23,500 kg |
Kleur lade | Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!