Onderste sluitstuk Voor deurpost
Sluitstuk voor deurpost
Art.-nr. 0688515189
EAN 4052712751523
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De grendelkommen kunnen als sluitstuk voor het frame worden gebruikt. Niet te gebruiken met Eifel TB deurpostsysteem.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor | Manchetbreedte 20 mm, Dubbele houten opdekhuisdeuren |
Montagesoort | Om te schroeven |
Geschikt voor luchtopening | 4 mm |
Asmaat | 13 mm |
Drukaanpassing | +/- 1,5 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Materiaal | Staal / spuitgietzink |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilverkleurig |
Glansniveau | Mat |
Weerstandsklasse | Geschikt voor RC 2 (systeemcontrole vereist) |
Breedte (B) | 29 mm |