Onbedrukte kentekenplaathouder EASY
Kentekenplaathouder Easy onbedrukt
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot de essentie gereduceerd frame
Daardoor ook geschikt voor smalle uitsparingen
Past zich aan ronde voertuigcontouren aan
Bij gesloten systeem kan voor proefritten de KSB-beugel (art.nr. 0826715100) worden gebruikt
De plaat moet onderaan over de vier binnenste kliknokjes worden gedrukt en zo eerst worden voorbevestigd. Pas dan mag de reclamelijst worden omgeklapt en door drukken van links naar rechts op de basisplaat worden geklikt. Zorg ervoor dat de reclamelijst nu tegen het kenteken aan ligt en de beide buitenste haken zich in de daartoe bestemde uitsparing bevinden.
Datasheets(X)
Met de hand te openen door de onderste reclamelijst open te klappen. De kentekenplaat kan ook met behulp van een schroevendraaier uit de onderste voorbevestiging worden losgemaakt.
Uitvoering | Onbedrukt |
Geschikt voor plaatgrootte | 520 x 110 mm |
Hoogte | 130 mm |
Breedte | 525 mm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | Zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!