Olvadékragasztó 300
Olvadékragasztó 300
Cikksz. 0890100157
EAN 4046777941227
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 500 g |
Kémiai bázis | Etil-vinil-acetát |
Szín | Sárgás |
Hosszúság | 200 mm |
Átmérő | 12 mm |
Viszkozitás | 4000 mPas |
Lágyuláspont | 105 °C |
Viszkozitás feltétel | Brookfield |
Min./max. nyitott idő | 16-60 s |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 170 eddig: 190 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Szobahőmérsékleten, eredeti edényzetben |