Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Olvadékragasztó 201

Olvadékragasztó 201

Cikksz. 0890100155

EAN 4046777930658

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Olvadékragasztó 201

Cikksz. 0890100155
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
Ideal for difficult surfaces
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

500 g

Kémiai bázis

Etil-vinil-acetát

Szín

Fehér

Hosszúság

200 mm

Átmérő

12 mm

Viszkozitás

5000 mPas

Lágyuláspont

90 °C

Viszkozitás feltétel

180 °C-on

Min./max. nyitott idő

20-60 s

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

180 eddig: 200 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Szobahőmérsékleten, eredeti edényzetben

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk