Ölschrank

Ölschrank
UMWSHRNK-OEL-R7035/R3020

Art.-Nr. 0957801250

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ölschrank

Art.-Nr. 0957801250

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Umweltschrank mit Gitterrostböden und Auffangwanne
  • Korpus aus stabilem Stahlblech

  • Hochwertige Pulverbeschichtung

  • Abschließbar durch integriertes Drehriegelschloss

  • Zwei höhenverstellbare Gitterrostböden mit 80 kg Traglast

  • Auffangwanne nach WHG flüssigkeitsdicht verschweißt (gemäß Stawa-R)

  • Auffangvolumen 60 Liter

  • Dokumentenhalter an der Türinnenseite
Hinweis

Für die Lagerung von max. 8 x 20 Liter Kanistern und 2 x 60 Liter Fässer.

Nicht für die Lagerung von entzündlichen Stoffen im Arbeitsraum geeignet.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von z.B. Ölen und anderen wassergefährdenden Stoffen nach WHG.

Breite x Höhe x Tiefe

1055 x 1950 x 520 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Rot
Grau

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen