Oljerøyk-stopp
Oljerøyk-beskyttelse
OLJE RØYK REDUKSJON 300ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Reduserer oljeforbruket ved å stabilisere viskositeten og kompensere for viskositetstap. Bidrar til å forhindre blå eksosrøyk.
- Boksens innhold på 300 ml er tilstrekkelig for 5 liter olje
Ikke egnet til bruk i motorsykler eller firhjulinger med våtclutcher.
Dataark(X)
For bruk i alle bensin- og dieselmotorer. Kompatibel med alle kommersielt tilgjengelige motoroljer.
Etter at du har tilsatt motoroljen, lar du motoren gå til den er varm. Produktet kan tilsettes når som helst.
Innhold | 300 ml |
Farge | Lysebrun |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Kombinasjon av tilsetningsstoffer |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Måned |
Tetthet | 0,893 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 101 °C |