Oljepluggpakning, sortiment 575 stk. i Systemkoffert 4.4.1. DIN 7603, A-form
Tetningring ass. 575 stk. systemkoffert
OLJEPLUGGPAKNINGSSORTIMENT
SYSTEMKOFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- I henhold til DIN 7603 er alle pakninger flate på faste overflater
- Solid kobber, form A = flat pakning, varmebestandig opptil maks. 300 °C
- Kobber/tetningspakning, asbestfri, form C = tetningsfyll, varmebestandig opptil maks. 300 °C
- Oljepluggpakning, aluminium, form A, varmebestandig opptil maks. 200 °C
Materialet som bør brukes til å lage pakninger kommer an på hva som finnes i rørledningen.
Når du bruker oljepluggpakningene, merk at de spesifiserte dimensjonene er for den indre og ytre diameteren - hvis det er trangt med plass er det den indre diameteren som gjelder.
Spesifikt for oljetappeplugger for bilmerkene BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault og VW/Audi
KOBBER-VULKANFIBERPAKN. DIN7603-14X20-C
KOBBER-VULKANFIBERPAKN. DIN7603-16X22-C
KOBBER-VULKANFIBERPAKN. DIN7603-18X24-C
RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-26X32
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.