Oljelekkasjestopp
Oljelekkasjestopp
OLJELEKKASJESTOPP 300 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Reduserer oljeforbruk via stempelringer og ventilføringer
- Hindrer miljøforurensning forårsaket av motoroljelekkasjer
- Reduserer oljeforbruket i bensin- og dieselmotorer
- Boksens innhold på 300 ml er tilstrekkelig for 5 liter olje
Ikke egnet til bruk i motorsykler eller firhjulinger med våtclutcher.
Dataark(X)
For bruk i alle bensin- og dieselmotorer. Kompatibel med alle kommersielt tilgjengelige motoroljer.
Tilsett innholdet når motoren har nådd brukstemperatur. Produktet kan tilsettes når som helst mellom oljeskift.
Innhold | 300 ml |
Farge | Gul |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Kombinasjon av tilsetningsstoffer |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Måned |
Tetthet | 0,896 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 76 °C |