Olje for vakuumpumpe
Olje for vakuumpumpe
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Spesielle oljer med tilsetningsstoffer |
Innhold | 250 ml |
Vekt av innhold | 217,5 g |
Lukt | Mild |
Farge | Gjennomsiktig, gulaktig |
Tetthet | 0,87 g/cm³ |
Min. flammepunkt | 145 °C |
Kinematisk oljebasisviskositet | 11.2 mm²/s |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 40 °C |
AOX-frI | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.