Olio per pompa a vuoto
Olio per pompa a vuoto
OLIO PER POMPA A VUOTO 250 ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente compatibilità con i materiali
Non intacca le guarnizioni in gomma e in materiale plastico
L'olio può essere mescolato con tutti gli oli minerali per pompe a vuoto disponibili in commercio.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per le pompe a vuoto, anche nel settore che utilizza alto vuoto
Inserire olio per pompa a vuoto in conformità alle specifiche del produttore. L'olio può essere mescolato con tutti gli oli minerali per pompe a vuoto disponibili in commercio.
Base chimica | Oli speciali con additivi |
Contenuto | 250 ml |
Peso contenuto | 217,5 g |
Odore/profumo | Dolce |
Colore | Trasparente, giallognolo |
Densità | 0,87 g/cm³ |
Punto di infiammabilità min | 145 °C |
Viscosità cinematica olio di base | 11,2 mm²/s |
Condizioni per viscosità olio di base | a 40°C |
Senza AOX | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.