Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Olio per manutenzione Multi Plus

Olio per manutenzione Multi Plus
OLIO-LUBRIF-MANUTENZIONE-MULTIPLUS-400ML

Cod. art. 0893056000

EAN 4062856804177

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Olio per manutenzione Multi Plus

Cod. art. 0893056000
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
Spray multifunzione ad alte prestazioni con ugello multifunzione per uso universale

Utilizzo e protezione universali


  • Spray multifunzione versatile sintetico ad alte prestazioni

  • Elimina i cigolii e gli stridii e lubrifica tutto ciò che è bloccato o inceppato.

  • Pulisce e protegge le parti in materiale plastico e metallo, come pannelli e alloggiamenti.

  • Lubrifica le chiusure, le cerniere, le boccole, le catene e le serrature delle porte.

  • Ugello multifunzione per un'ampia gamma di applicazioni


Protezione completa


  • Sblocca parti metalliche arrugginite.

  • Protezione anticorrosione per metalli e complessivi elettrici

  • Eccellenti proprietà lubrificanti grazie all'aggiunta di nitruro di boro

  • Evita che le serrature e le chiusure si ghiaccino.

  • Elimina l'acqua per proteggere dall'umidità.

  • Eccellenti proprietà di scorrimento per l'uso come antiruggine e spray per contatti


Compatibile con la maggior parte dei materiali


  • Penetra ed elimina l'umidità dagli impianti elettrici ed elettronici.

  • Non intacca la gomma, la vernice o il materiale plastico.


Resistente alle alte temperature


  • Il nitruro di boro tollera un ampio intervallo di temperature e ha un effetto lubrificante duraturo.

  • In caso di lubrificazione a olio superiore a 180 °C, il nitruro di boro porta la lubrificazione fino a 1000 °C (lubrificazione a secco).
Indicazione
  • Prodotto registrato NSF H1

  • Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Lubrificante fisiologicamente sicuro, ideale per l'industria alimentare

  • Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria.
Istruzioni
  • Agitare la bomboletta prima dell'uso.

  • Spruzzare e lasciare agire per pochi minuti.

  • Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare la valvola.

Contenuto

400 ml

Base chimica

Olio sintetico

Colore

Giallastro

Temperatura d'esercizio min/max

-40 a 180 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Temperatura d’esercizio min

-40 °C

Temperatura d’esercizio max

180 °C

Punto di infiammabilità min

61 °C

Senza silicone

Senza acidi

Senza resina

Senza AOX

Resistenza contro

Acqua, Acqua salata, Acido, Soluzione alcalina

Senza olio minerale/olio bianco

Concentrazione VOC (CH)

53,89 %

Viscosità cinematica olio di base

27 cSt

Compatibilità materiale

Acciaio, Metalli base non ferrosi, Acciaio inossidabile, Tessuto di vetro a resina epossidica, EPDM, FKM, PE, PP, Vinile, PTFE, PL, PA

Condizioni per viscosità olio di base

a 40°C

Peso contenuto

332 g

Condizioni stoccaggio dalla produzione

a 20°C

Sostenibilità

Inquinanti/emissioni

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.