Olio per compressore WK 100
Olio per compressore, WK100
Cod. art. 0893050506
EAN 4046778229027
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione universale in tutti i tipi di compressori d'aria
Supera la normativa DIN 51506, VDL
- Lubrificazione molto affidabile
- Estremamente resistente all'invecchiamento
Contiene additivi per proteggere contro corrosione e usura
Protezione ottimale contro la corrosione, anche in caso di compressione di supporti bagnati
Particolarmente adatto per i compressori Würth
Adatto solo per lubrificare i cuscinetti dei turbocompressori.
Caratteristiche tecniche(X)
Per lubrificare i compressori rotativi e a pistone, fino ad una temperatura di compressione di +220 °C.
Contenuto | 1000 ml |
Contenitore | Bottiglia |
Colore | Trasparente |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Olio minerale |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Punto di versamento | -9 °C |
Densità | 882 kg/m³ |
Punto di infiammabilità min | 270 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.