Olio idraulico TRIATHLON® Servo Auto
Olio idraulico, TRIATHLON Servo Auto
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli oli idraulici Triathlon sono prodotti e confezionati in conformità alle più severe norme di qualità in conformità alla normativa DIN EN ISO 9001
- Elevato livello di sicurezza
- Omologazioni globali del produttore
Nella produzione degli TRIATHLON vengono impiegate esclusivamente materie di prima raffinazione di alta qualità
Soddisfa le specifiche principali dei costruttori del settore
Eccellente protezione contro usura e corrosione
Ideale per l'utilizzo nei paesi freddi
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto come olio idraulico centrale nella regolazione del livello della potenza di sterzo, servofreni idraulici e sospensioni idropneumatiche. Per autovetture e veicoli commerciali.
Contenuto | 1 l |
Tipo olio | Sintetico |
Approvazione per oli idraulici | MAN M3289 |
Campi d'impiego consigliati per oli idraulici | MB 345,0, Ford WSS-M2C 204-A, ZF-TE-ML 02K, VW TL 52146 (G002 000/G004 000), BMW 81 22 9 407 758, Opel 1940 766 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Condizioni di densità | a 15°C |
Punto di infiammabilità min | 150 °C |
Densità | 0,825 g/cm³ |
Punto di versamento | -50 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.