Olio cambio TRIATHLON® Gear Trax 75W-80
Olio per ingranaggi, TRIATHLON Gear Trax 75W-80
Cod. art. 0897475804
EAN 4049557782102
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli oli per cambio Triathlon sono prodotti e confezionati in conformità alle più severe norme di qualità in conformità alla normativa DIN EN ISO 9001
- Elevato livello di sicurezza
- Omologazioni globali del produttore
Nella produzione degli oli TRIATHLON vengono impiegate esclusivamente materie di prima raffinazione di alta qualità
Soddisfa le specifiche principali dei costruttori del settore
Riduce i rumori e fornisce un'eccellente protezione contro l'usura
Lubrificazione ottimale, anche con tempi estremamente lunghi intervalli di cambio dell'olio
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per cambi manuali, ausiliari, differenziali esposti a carichi pesanti e che richiedono un lubrificante in conformità a API GL 3/4. Per autovetture e veicoli commerciali.
Contenuto | 60 l |
Tipo olio | Sintesi HC |
Classe di viscosità | 75W-80 |
Approvazione per oli di trasmissione | API GL 3+ |
Campi d'impiego consigliati per oli di trasmissione | DAF, Iveco, Renault LKW, MAN 341 tipo E3, MAN 341 tipo Z3, ZF-TE-ML 02D, Volvo 97305, Eaton Extended Drain (300.000 km) |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Densità | 0,88 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 15°C |
Punto di infiammabilità min | 228 °C |
Punto di versamento | -48 °C |
Codice colore ASTM | 2 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.