Olio cambio TRIATHLON® Gear 75W-90
Olio per ingranaggi, TRIATHLON Gear 75W-90
Cod. art. 0897475923
EAN 4050382137999
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli oli per cambio Triathlon sono prodotti e confezionati in conformità alle più severe norme di qualità in conformità alla normativa DIN EN ISO 9001
- Elevato livello di sicurezza
- Omologazioni globali del produttore
Nella produzione degli oli TRIATHLON vengono impiegate esclusivamente materie di prima raffinazione di alta qualità
Soddisfa le specifiche principali dei costruttori del settore
Riduce i rumori grazie all'eccezionale lubrificazione
Elevato grado di protezione contro la corrosione e l'usura, nonché un'ottima resistenza all'invecchiamento
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per cambi manuali, ausiliari, differenziali e ad ingranaggi ipoidi esposti a carichi pesanti e che richiedono un lubrificante in conformità a API GL 4+. Per autovetture e veicoli commerciali.
Contenuto | 20 l |
Tipo olio | Sintetico |
Classe di viscosità | 75W-90 |
Approvazione per oli di trasmissione | API GL 4+, Ford ESD M2C 175-A |
Campi d'impiego consigliati per oli di trasmissione | VW 50150 (G50), ZF-TE-ML 08A |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Densità | 0,88 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 15°C |
Punto di infiammabilità min | 215 °C |
Punto di versamento | -42 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.