Olio cambio TRIATHLON® Automatic Super
Olio per ingranaggi, TRIATHLON Automatic Super
Cod. art. 0897410003
EAN 4049557838625
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli oli per cambio Triathlon sono prodotti e confezionati in conformità alle più severe norme di qualità in conformità alla normativa DIN EN ISO 9001
- Elevato livello di sicurezza
- Omologazioni globali del produttore
Nella produzione degli oli TRIATHLON vengono impiegate esclusivamente materie di prima raffinazione di alta qualità
Soddisfa le specifiche principali dei costruttori del settore
Eccellente protezione contro usura e corrosione
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per ingranaggi dello sterzo, cambi manuali e automatici e per impianti idraulici e dispositivi ausiliari. Per autovetture e veicoli commerciali.
Contenuto | 20 l |
Tipo olio | Sintesi HC |
Approvazione per oli di trasmissione | Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, Allison C4, Caterpillar TO-2, Voith H55.6335.xx, MAN 339 tipo V1, MAN 339 tipo Z1, MB 236,1, TASA, Ford Mercon |
Campi d'impiego consigliati per oli di trasmissione | ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 14A, ZF-TE-ML 17C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Densità | 0,86 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 15°C |
Punto di infiammabilità min | 200 °C |
Punto di versamento | -46 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.