Olhal red. tr. estr. D40, olhal oval 42x22 curv.
Olhal red. tr. estr. D40, olhal oval 42x22 curv.
Art. 0880799
EAN 4011231809702
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento do estribo (H) | 30 mm |
Largura do suporte (B) | 28 mm |
Comprimento (L) | 76 mm |
Largura (A) | 15 mm |
Distância do orifício | 55 mm |
Diâmetro do furo | 5 mm |
Material | Aço |
Design | Arco curvo |
Superfície | Galvanizado |