Olhal red. tr. estr. D36/40, olhal oval 42x22 hex.
Olhal red. tr. estr. D36/40, olhal oval 42x22 hex.
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento do estribo (H) | 38 mm |
Largura do suporte (B) | 20 mm |
Comprimento (L) | 65 mm |
Largura (A) | 40 mm |
Distância do orifício | 51 mm |
Diâmetro do furo | 5 mm |
Material | Aço |
Design | Placa base hexagonal |
Superfície | Galvanizado |