Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Olhal red. c/ tr. cin. D 36/40, olhal oval 42x22mm

Olhal red. c/ tr. cin. D 36/40, olhal oval 42x22mm

Art. 0880883

EAN 4011231810166

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Olhal red. c/ tr. cin. D 36/40, olhal oval 42x22mm

Art. 0880883

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 50 Un.
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
Comprimento do estribo (H)

15 mm

Largura do suporte (B)

16 mm

Comprimento (L)

49 mm

Largura (A)

15 mm

Distância do orifício

34 mm

Diâmetro do furo

5 mm

Material

Aço

Design

Versão pequena

Superfície

Galvanizado