Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölfilterschlüssel mit 3/8"-Antrieb für Fiat / Renault

Ölfilterschlüssel-6kant 3/8 ZO Spannweite 66,5 mm
ÖLFILSCHL 3/8ZO ANTR N.3 D66,5MM 6KANTEN

Art.-Nr. 1952003164
EAN 4058794286861

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für Ölfilter-Blechkartuschen und Kunststoffkappen.
  • Formstabile Metallausführung löst auch festsitzende Ölfilter

  • Extra schlanke Bauform auch für beengte Platzverhältnisse

  • 3/8“ Antriebs-Vierkant sichert Anzug nach Herstellervorgaben

  • Große Auswahl für hohe Modell- bzw. Typenabdeckung

  • Weitere Größen auf Anfrage lieferbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Fiat Punto 1.2

  • Renault - 1.2 ab 1998

Produktgewicht (per Stück)

150 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen